Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX

FRESA-METALICA-LLAMA-B-D12-L30MM

Nº de art. 0616006041

EAN 4053478099737

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX

Nº de art. 0616006041

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
  • Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial

  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas

  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes

Formulario

Configuración de la llama

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

12 x 30 mm

Longitud

75 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Material a procesar

Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Aleación especial, Materiales duros y resistentes, Metal no ferroso

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC

Calidad

Estándar de Würth

Tipo de dientes

MX

Material de corte

Metal duro

Superficie

Natural

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Estilo del vástago

Cilíndrico

Valores de corte
Para diámetros de 3,0-8,0
Designación del material Resistencia a la tracción Diámetro 3,0 Diámetro 6,0 Diámetro 8,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros templados y revenidos de baja aleación ≤850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros templados y revenidos no aleados ≤1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros templados y revenidos de baja aleación ≤1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros templados y revenidos aleados ≤1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros para herramientas ≤1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Aceros inoxidables
Aceros inoxidables ≤850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Aceros inoxidables sulfurados ≤850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Aceros inoxidables austeníticos ≤850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Aceros inoxidables martensíticos ≤850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Aleaciones especiales ≤1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Metales fundidos
Hierro fundido ≤350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Grafito esferoidal y hierro maleable, hierro fundido refrigerado ≤350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Materiales duros
Hardox ≤1.400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Muelle de acero ≤1.100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Metales no ferrosos
Aleaciones de fundición de aluminio
de > 10 % de Si
≤600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Aleaciones de magnesio ≤450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Bronce de viruta corta ≤850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronce de viruta larga ≤1.000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Llave
vc = velocidad de corte (m/min)
f = avance (mm/r)
n = número de revoluciones [rpm]
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes.
Para diámetros de 10,0-12,0
Designación del material Resistencia a la tracción Diámetro 10,0 Diámetro 12,0
vc n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros templados y revenidos de baja aleación ≤850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros templados y revenidos no aleados ≤1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros templados y revenidos de baja aleación ≤1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros templados y revenidos aleados ≤1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros para herramientas ≤1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Aceros inoxidables
Aceros inoxidables ≤850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Aceros inoxidables sulfurados ≤850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Aceros inoxidables austeníticos ≤850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Aceros inoxidables martensíticos ≤850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Aleaciones especiales ≤1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Metales fundidos
Hierro fundido ≤350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Grafito esferoidal y hierro maleable, hierro fundido refrigerado ≤350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Materiales duros
Hardox ≤1.400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Muelle de acero ≤1.100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Metales no ferrosos
Aleaciones de fundición de aluminio
de > 10 % de Si
≤600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Aleaciones de magnesio ≤450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Bronce de viruta corta ≤850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronce de viruta larga ≤1.000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas